Motion
N993R
Pompe à engrenage rotatif N993R , 7 gal/min, 150 psi, ports NPT 1/2 po.
N° D’ARTICLE MI03547544
N° MFRN993R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage rotatif N993R , 7 gal/min, 150 psi, ports NPT 1/2 po.
N° D’ARTICLE MI03547544
N° MFRN993R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Vérifier le matériau du siège
    Laiton
  • Pression maximale
    150 psi
  • Débit maximum
    7.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze
  • Joint d’étanchéité
    Buna Lipseal
  • Conception du type
    Engrenage rotatif
  • Matériaux mouillés
    Bronze, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
POMPE OBN993R