Motion
180-0024-005
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - Roue, déplacement géométrique max. 940 cm3/r
N° D’ARTICLE MI03548763
N° MFR180-0024-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 40 - Roue, déplacement géométrique max. 940 cm3/r
N° D’ARTICLE MI03548763
N° MFR180-0024-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    22401 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    7.12 po
  • Longueur totale
    12.95 po
  • Largeur totale
    7.12 po
  • Poids
    81.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; diamètre de la veilleuse 139.7 [5.50] avec 7.9 [0,31] Longueur du pilote et 14.32 [0,564] Dia. Trous sur 184.15 [7.250] Dia. Cercle de boulonnage. (COMPATIBLE SAE)
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    151 L/min
  • Déplacement
    57.36 po3/r
  • Pression intermittente
    214 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    148 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    VIS 40 - Roue
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
180-0024-005 ADL57G02AA100000D MOTEUR
  • Ensemble puissant extrêmement compact
  • Résistance d’entraînement maximisée dans un emballage compact
  • Une variété de fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses, les ensembles de freins et les solutions de débit de caisse pour les deux applications en boucle fermée en boucle ouverte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté