Motion
0030 D 050 W

HYDAC CORP
0030 D 050 W

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 50 microns
N° D’ARTICLE MI03549207
N° MFR0030 D 050 W
Prix104.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0030 D 050 W

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 50 microns
N° D’ARTICLE MI03549207
N° MFR0030 D 050 W
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
Prix104.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    50 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE 0030 D 050 W
  • Maille métallique
  • Cote d’affaissement - 290 psid
  • Filtration de surface
  • Nettoyable
  • Protection contre la corrosion - Matériau filtrant en acier inoxydable et quincaillerie plaquée étain/nickel

Vous pourriez également aimer