Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRT 1516
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique10400 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA1816Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupe étiré à extrémité ouverte présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend approprié pour les composants automobiles compacts, les petites boîtes de vitesses et les machines industrielles nécessitant un support de charge radiale efficace.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA1816Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique15600 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure