Motion
CHAÎNE DE FIXATION 40D3 EV 2ND PAS

TSUBAKI (UST)
40D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 /1/2 po, fixation D-3
N° D’ARTICLE MI03549744
N° MFR40D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix88.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 /1/2 po, fixation D-3
N° D’ARTICLE MI03549744
N° MFR40D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Goupille allongée Projection  
    0.375 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039193650
  • Capacité de charge utile
    595 lb

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV 2L/D-3 10FT