Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM12 x 35
- Diamètre à l’alésage4.7500 po
- Taille de l’alésage4.7500 po
- Pression de contact du moyeu27200 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale68184 lb
- Extérieur Diamètre6.4960 po
- Longueur totale1.7720 po
- Taille de la visM12 x 35
- Poids7.100 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation90 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT302412
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis13495 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieB103
- Force axiale transmissible68184 lbf
- CUP_NON662345059213