Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage7.087 po
- Pression de contact du moyeu24620 psi
- Extérieur Diamètre7.0870 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids11 lb
Détails
- Couple d’installation135 lb-pi
- Nombre de vis verrouillées9
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)