Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Pression de contact du moyeu180
- Longueur jusqu’à Alésage40.5 mm
- Poussée transmise maximale219688 N
- Extérieur Diamètre135 mm
- Longueur totale1.5945 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation68 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301095
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis10435 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- Force axiale transmissible49387.8 lbf
- CUP_NON662345058841