Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Pression de contact du moyeu18854.9 psi
- Poussée transmise maximale20858.9 lbf
- Extérieur Diamètre95 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8 x 25
- Épaisseur1.36 po
- Poids2.1 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation41 N-m
- Couple maximum transmis2923 N-m
- Nombre de vis verrouillées9
- Types de produitsAssemblages de verrouillage à bride (interne)
- SérieB106
- Force axiale transmissible20858.9 lbf