Motion
T602800
Assemblage de verrouillage à bride - série B106 , DI 10.236 po, DI 10.5910 po
N° D’ARTICLE MI03553609
N° MFRT602800
Prix1,281.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage à bride - série B106 , DI 10.236 po, DI 10.5910 po
N° D’ARTICLE MI03553609
N° MFRT602800
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
Prix1,281.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    10.236 po
  • Pression de contact du moyeu
    17035 psi
  • Poussée transmise maximale
    113878 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    10.5910 po
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    166 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    37959 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    113878 lbf

Aperçu

Description du fabricant
T602800 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B106 8 PO

Vous pourriez également aimer