Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM20 x 130
- Diamètre à l’alésage300 mm
- Pression de contact du moyeu154
- Longueur jusqu’à Alésage177 mm
- Poussée transmise maximale2864951 N
- Extérieur Diamètre375 mm
- Taille de la visM20 x 130
Détails
- Couple d’installation678 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121300
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis429743 N-m
- CUP_NON662345057561