Motion
55302
Ensemble de verrouillage à bride - 0.551 po de diamètre intérieur, 0.9840 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03553837
N° MFR55302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de verrouillage à bride - 0.551 po de diamètre intérieur, 0.9840 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03553837
N° MFR55302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    0.551 po
  • Pression de contact du moyeu
    19217 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.9840 po
  • Taille de la vis
    M4 x 10
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Couple d’installation
    3.5 lb-pi
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)

Aperçu

Description du fabricant
B802004 B800 1/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good