Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1/2 lb
Détails
- Type antigrippantQualité alimentaire
- CertificationMIL-PRF-907E, NSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionParabènes de propyle
- Capacité du contenant1/2 lb
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Un composé antigrippant de première qualité conçu spécifiquement pour les applications où un contact accidentel avec les aliments est possible et est composé entièrement d’ingrédients qui répondent aux exigences de la norme NSF H1 • Cet antigrippant à base de complexe d’aluminium protège les pièces métalliques contre les convulsions, galonnage, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement à la surface métallique •WHITE KNIGHT offre un degré de sécurité et de protection inégalé par tout autre produit •\n\nAPPLICATIONS : \n- Machinerie d'embouteillage\n- Engrenages de pompe, Moteurs\n- Machinerie d'emballage\n- Roulements de convoyeur et de four\n- Assemblages de soupapes\n- Assemblages d'ajustement à pression\n- Écrous, Boulons, Vis\n- Entraînements à chaîne\n- Raccords en acier inoxydable\n- Raccords de tuyau\n- Joints d'étanchéité\n- Engrenages à vis\n\nRemarque : Ne pas utiliser sur les services d’oxygène.
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale1800 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température-65 à +1800 °F
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail-65 à 1800 °F
Aperçu
- Un composé antigrippant de première qualité conçu spécialement pour les applications où un contact accidentel avec les aliments est possible et est composé entièrement d’ingrédients qui répondent aux exigences de la norme NSF H1
- Cet antigrippant à base d’aluminium protège les pièces métalliques contre les grippages, l’usure, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement à la surface métallique
- WHITE KNIGHT offre un degré de sécurité et de protection inégalé par tout autre produit
- \n\nAPPLICATIONS : \n- Machinerie d'embouteillage\n- Engrenages de pompe, moteurs\n- Machinerie d'emballage\n- Roulements de convoyeur et de four\n- Assemblages de soupapes\n- Ensembles d'ajustement de presse\n- Écrous, boulons, vis\n- Entraînements à chaîne\n- Raccords en acier inoxydable\n- Raccords de tuyau\n- Joints\n- Engrenages de morne\n\nRemarque : Ne pas utiliser sur les services d'oxygène.