Motion
7306SB

GREENLEE
7306SB

Coupure défonçable - Coupure défonçable, style poignée ronde/corps, 2-3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI03555236
N° MFR7306SB
Prix2,746.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GREENLEE
7306SB

Coupure défonçable - Coupure défonçable, style poignée ronde/corps, 2-3/8 po de diamètre maximal de poinçon
N° D’ARTICLE MI03555236
N° MFR7306SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,746.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du poinçon
    2-3/8 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    7/8 po
  • Diamètre du poinçon
    1-11/16 po, 1-15/16 po, 1.115 po, 1.362 po, 2-3/8 po, 7/8 po

Détails

  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Comprend
    Entretoise - courte
  • Non marquant
    Pas de marge
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    6
  • Type de pointage
    Défoncement
  • CUP_NON
    783310343608

Aperçu

Description du fabricant
7306SB ÉLÉVATEUR ET POMPE MANUELLE HYDRAULIQUE
  • Rapide, facile et simple à utiliser
  • Conception compacte pour une utilisation sur le terrain sur les chantiers de construction et les travaux d’entretien
  • Poinçonne dix fois plus rapidement que la méthode à clé
  • Entraîne également la tête de coupe de câble 751
  • Peut être utilisé avec la plupart des poinçons ronds standard Slug-Buster® et Slug-Splitter SC. (pas 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po)
  • Peut être utilisé avec des poinçons non ronds (un adaptateur peut être requis)
  • Élévateur hydraulique puissant de 11 tonnes avec flexible de 3 pi
  • L’ensemble comprend : un tournevis, une pompe manuelle, des poinçons Slug-Buster®, des matrices et des tiges de traction pour conduits de 1/2 po à 2 po, un adaptateur, des entretoises, une mèche étagée Kwik Stepper® et un boîtier en plastique