Motion
11-800-6-VENDING

ANSELL
11-800-6-VENDING

HyFlex® Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de nitrile, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03557883
N° MFR11-800-6-VENDING
Prix6.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-800-6-VENDING

HyFlex® Gants de travail à usage général - Petite taille, enduits de nitrile, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03557883
N° MFR11-800-6-VENDING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490004198

Aperçu

Description du fabricant
205569 HYFLEX 11800 TAILLE 6, 0
  • Notre revêtement en mousse légendaire premier sur le marché offre plus de respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs. Le revêtement en mousse de nitrile favorise une meilleure prise, permettant au travailleur d’effectuer facilement des tâches tactiles
  • Ajustement sur mesure à la base du petit doigt qui correspond mieux aux contours naturels de la main
  • Avantages du processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable. Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test & certification Oeko-Tex
  • Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté