Motion
2307N95
Respirateur contre les particules - N95 Filtration standard, petit
N° D’ARTICLE MI03558785
N° MFR2307N95
Prix6.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur contre les particules - N95 Filtration standard, petit
N° D’ARTICLE MI03558785
N° MFR2307N95
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
Prix6.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Norme de filtration
    N95
  • Comprend
    Coussinet nasal
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-0328
  • Normes respectées
    NIOSH
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    092311237954
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
2307N95 RESPIRATEURS
  • 100 % sans PVC
  • La valve d’expiration permet aux travailleurs de respirer facilement et de rester au frais
  • La coquille Dura-Mesh® exclusive résiste à l’affaissement par la chaleur et l’humidité
  • Le pont nasal moulé se ferme facilement et confortablement sans bande de nez en métal
  • Le masque est naturellement profilé sans points de pression
  • Coussin nasal en mousse douce pour plus de confort
  • Doublure Softspun® pour un confort et une durabilité accrus
  • Deux sangles de série
  • Convient à la plupart des applications de soudage
  • Conforme aux normes de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110.2003 Section 7.11.1
  • Dix par colis