Motion
6202NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03559048
N° MFR6202NR
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03559048
N° MFR6202NR
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
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6202 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Description longue
    Le 6202NRBNLM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15mm , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm , parfait pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202NRBNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893528886
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893528886

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6202 NR