Motion
HTG4200-600X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4200-600X25

Tuyau à interverrouillage non doublé galvanisé de 6 po x 25 pi
N° D’ARTICLE MI03559603
N° MFRHTG4200-600X25
Prix21.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4200-600X25

Tuyau à interverrouillage non doublé galvanisé de 6 po x 25 pi
N° D’ARTICLE MI03559603
N° MFRHTG4200-600X25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, BOP (protection anti-déflagration) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, blindage/armure de protection pour les tuyaux, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions et équipement d’aspiration
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier galvanisé
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353104446
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de plomberie brute à emboîtement en acier galvanisé série HTG4200 (non emballé)
  • Type
    Tuyau de forage brut entrecroisé
  • CUP_NON
    822353104446

Aperçu

Description du fabricant
HTG4200 X 6" NÉCESSITE DES SECTIONS DE 25'
  • Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé. Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Aspirateur complet.