Motion
BRIDE 8S X 1-13/16

DODGE
8S X 1-13/16 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI03560583
N° MFR8S X 1-13/16 FLANGE
Prix103.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8S X 1-13/16 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI03560583
N° MFR8S X 1-13/16 FLANGE
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
Prix103.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 1.8125 po
  • Longueur de l’alésage
    2.09 po
  • Taille du raccord
    8
  • Bride Diamètre  
    5.4500 po
  • Diamètre extérieur
    5.45 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004576
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • CUP_NON
    782475874576

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 8S X 1 13/16 004576