Motion
8SC-H X 13/16 HUB

DODGE
8SC-H X 13/16 HUB

Concentrateur de manchon - Taille 8, 0.8125 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03560596
N° MFR8SC-H X 13/16 HUB
Prix149.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8SC-H X 13/16 HUB

Concentrateur de manchon - Taille 8, 0.8125 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03560596
N° MFR8SC-H X 13/16 HUB
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
Prix149.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 0.8125 po
  • Longueur de l’alésage
    1.72 po
  • Taille du raccord
    8
  • Code de taille de raccord
    8
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7200 po
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022369
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 216 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • CUP_NON
    782475873685

Aperçu

Description du fabricant
8SC-H X 13/16 ESPACEUR HUB 022369