Motion
31280-7014
Feuille de joint d’étanchéité - style 3128 , graphite, marque, 39.4000 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03573505
N° MFR31280-7014
Prix740.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité - style 3128 , graphite, marque, 39.4000 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03573505
N° MFR31280-7014
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
Prix740.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39.4000 po
  • Longueur totale
    39.4000 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Largeur totale
    39.4000 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Matériel
    Graphite renforcé
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, conforme à la norme REACH
  • Style
    3128
  • Plage de température
    -450 à 850 °F

Aperçu

Description du fabricant
31280-7014 .060" 39.4FEUILLE DE PO X 39.4 PO