Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur15 po
- Épaisseur22 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Motif de priseBisque
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsNitri-Solve
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM 31X1, CE 3XX2, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 374-3 2003 JKL, EN 388 3002, NFPA 1992
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON038054652395