Motion
AAJAABG00AB0B0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAABG00AB0B0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, montage à bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI03586063
N° MFRAAJAABG00AB0B0B
Prix1,682.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAABG00AB0B0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, montage à bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI03586063
N° MFRAAJAABG00AB0B0B
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
Prix1,682.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple
    2005 po

Détails

  • Déplacement
    2.48 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    40.6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5366 psi
  • Type de moteur
    Déplacement fixe, pression moyenne
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Série
    743
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74318-DGU