Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2 po, 5 po
- Longueur étendue60 mm
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Longueur rétractée48-1/4 po
- Diamètre de la tige2 po
- Accident vasculaire cérébral36 po, 5 mm
Détails
- Détails supplémentairesTiges de liaison robustes et très résistantes
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+100 °C
- Type de montageClévis
- Matériau du jointUréthane
- Matériau du tubeFonte