Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1563 po
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur0.156 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2710 tr/min
- Quantité du colis5
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON69078609031
- Type de roueType 41