Motion
37555-4206
Joint d’étanchéité intégral - style IFG-5500, gris, fibre inorganique avec liant en nitrile, de marque, 0.063 po d’épaisseur, 12 trous de boulon, pour 6 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F bride de tuyau
N° D’ARTICLE MI03593351
N° MFR37555-4206
Prix23.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité intégral - style IFG-5500, gris, fibre inorganique avec liant en nitrile, de marque, 0.063 po d’épaisseur, 12 trous de boulon, pour 6 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F bride de tuyau
N° D’ARTICLE MI03593351
N° MFR37555-4206
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
Prix23.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    10.625 po
  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    12.500 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Eau, hydrocarbures aliphatiques, huiles, essence, vapeur saturée, gaz inertes, la plupart des réfrigérants
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Fibre inorganique avec liant au nitrile
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Type de joint
    Visage complet
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074202367
  • Matériel
    Fibre inorganique avec liant au nitrile
  • Température maximale
    800 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    IFG-5500

Aperçu

Description du fabricant
IFG-5500 FF GASKET 6.625"ID 12.500"OD
  • Joint plus serré, excellente stabilité thermique avec perte de poids minimale
  • La réduction de la relaxation du fluage et l’amélioration de la rétention du couple offrent une étanchéité optimale
  • Résistant à la température
  • Résiste à une température de fonctionnement continue allant jusqu’à 290 °C ( 550 °F) et à un pic maximal de 425 °C ( 800 °F)
  • IFG 5500 a réussi l’essai de résistance au feu Garlock et est approuvé ABS Fire-Safe Type

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté