Motion
RACCORD DE MÂCHOIRE DE TYPE L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

L225X1-11/16 RACCORD DE MÂCHOIRE TYPE L
N° D’ARTICLE MI03601923
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

L225X1-11/16 RACCORD DE MÂCHOIRE TYPE L
N° D’ARTICLE MI03601923
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur de l’alésage
    2.1875 po
  • Taille du raccord
    L225
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    6228 po-lb
  • CUP_NON
    775829150228

Aperçu

Description du fabricant
L225X1-11/16 RACCORD DE MÂCHOIRE TYPE L