Motion
99905-7000
BAGUES RET 99905-7000 2-1/2 PO VERROUILLAGE STYLE 206
N° D’ARTICLE MI03617584
N° MFR99905-7000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BAGUES RET 99905-7000 2-1/2 PO VERROUILLAGE STYLE 206
N° D’ARTICLE MI03617584
N° MFR99905-7000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    70000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RETENUE STANDARD A-36 ACIER 2.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR