Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre4.6600 po
- Largeur totale1.9500 po
- Code de taille39
- Poids0.28 lb
Détails
- Type de pièce jointeEnclipsable
- Dessin CAD
- Pays d’origineMX
- Type de bout d'îlotFermé
- Code d’harmonisation3923.50.0000
- Type de boîtierECC-39 Polymer Snap On
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantECC-39 EXTRÉMITÉ ASSM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461346259
- MatérielPolypropylène
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Enclipsage
- CUP_NON662461346259
Aperçu
- Jaune pour permettre la conformité aux normes de sécurité pour la protection
- Conception encliquetable facile à installer
- Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon lorsqu’il est utilisé dans les applications de lavage