Motion
ECO-20 EXTRÉMITÉS ASSM

SEALMASTER
ECO-20 END CAP ASSM

Capuchon ou couvercle de roulement ouvert - 1-1/4 dans un diamètre compatible, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI03618368
N° MFRECO-20 END CAP ASSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ECO-20 END CAP ASSM

Capuchon ou couvercle de roulement ouvert - 1-1/4 dans un diamètre compatible, matériau en polypropylène
N° D’ARTICLE MI03618368
N° MFRECO-20 END CAP ASSM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    3.0700 po
  • Largeur totale
    3.6500 po
  • Code de taille
    20
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enclipsable
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de bout d'îlot
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    3923.50.0000
  • Type de boîtier
    ECO-20 Polymère Snap On
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECO-20 EXTRÉMITÉS ASSM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461346303
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Enclipsage
  • CUP_NON
    662461346303

Aperçu

Description du fabricant
ECO-20 EXTRÉMITÉS ASSM
  • Jaune pour permettre la conformité aux normes de sécurité pour la protection
  • Conception encliquetable facile à installer
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon lorsqu’il est utilisé dans les applications de lavage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté