Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Hauteur totale145.5 mm
- Largeur totale121 mm
- Poids0.7 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- ManomètreGuage G46-10-02
- Manomètre inclusJauge G46-10-02
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeAR-Pilot
- Définir la plage de pression7.30 à 120 psi
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
- Ports de 1/4 à 2
- Support et manomètre en option