Motion
BMT115315 3 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03619647
N° MFRBMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix7,221.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 3-15/16 po, fonte, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03619647
N° MFRBMT115315 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix7,221.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Hauteur totale
    9.0625 po
  • Espacement des fentes
    8.6250 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de vis de fixation double
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMT115315
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    ZT5000
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    698210685485

Aperçu

Description du fabricant
BMT115315 HD T-U NOIR AVEC BRG HD