Motion
1615 18MM
Bague de verrouillage conique - série 1615 , matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI03619752
N° MFR1615 18MM
Prix37.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1615 , matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI03619752
N° MFR1615 18MM
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
Prix37.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.25 po
  • Longueur du baril
    1.5 po
  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Taille de la bague
    1615
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5
  • Alésage fini stocké
    0.7087 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.375
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950210599
  • Matériel
    ACIER
  • CUP_NON
    697950210599
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1615 18MM DOUILLE TB MM

Vous pourriez également aimer