Motion
555231
Herc-Alloy® Master Link - 13/32 po, enduit de poudre, capacité de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI03620266
N° MFR555231
Prix29.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Herc-Alloy® Master Link - 13/32 po, enduit de poudre, capacité de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI03620266
N° MFR555231
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
Prix29.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille commerciale
    13/32 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge utile
    5400 lb

Aperçu

Description du fabricant
555231 MAILLON PRINCIPAL 13/32 X 1.5 X 3 , GR100
  • Accepte les chaînes et composants Herc-Alloy® 1000 et 800
  • Conception optimale pour la construction de sabots, les maillons principaux oblongs ont une plus grande capacité que les anneaux principaux de même taille en raison de leur plus petite largeur
  • La forme ovale est également idéale pour une utilisation avec des crochets de grue, car la profondeur d’un crochet de grue est normalement supérieure à la largeur
  • Finition durable à revêtement en poudre orange
  • Peut être utilisé pour les ensembles d'élingues mécaniques et soudées
  • Testé à 100 %
  • Facteur de conception 4:1