Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPP
- Poids0.64 lb
Détails
- Précision2 %
- Pays d’origineJP
- AfficherFonction de commutation de l’unité
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieISE50-80
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, ISO 1179, UL
- Action de commutationPNP (1 sortie)