Motion
FF-75.7/16

Facom
FF-75.7/16

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 136mm, impériale, à deux extrémités, pointes de douille : 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632213
N° MFRFF-75.7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FF-75.7/16

Clé à douille solide, arbre décalé 90° , longueur totale : 136mm, impériale, à deux extrémités, pointes de douille : 6 PT
N° D’ARTICLE MI03632213
N° MFRFF-75.7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    136 mm
  • Profondeur de la douille
    11 mm
  • Taille du support
    7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679987381
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Décalage 90°
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
FF-75.7/16 WR 90 SKT 6X6PT 7/16
  • Finition satinée
  • La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
  • Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent