Motion
FM-22.6X7

Facom
FM-22.6X7

Clé à tête inclinée - 6 x 7 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chromé
N° D’ARTICLE MI03632282
N° MFRFM-22.6X7
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-22.6X7

Clé à tête inclinée - 6 x 7 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, fini chromé
N° D’ARTICLE MI03632282
N° MFRFM-22.6X7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    2.7 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    14 x 16 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille de la clé
    6 x 7 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
FM-22.6X7 WR OE COURT FP 6X7MM