Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale100 mm, 110 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
- Poids0.32 lb
- Gamme de tailles de clé3.2 x 5.5 à 12 x 13 mm
- Tailles des clés10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 3.2 x 5.5 mm, 4 x 5 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusRouleau
- Numéro CUP du fabricant662679981334
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces6
- Type d’ensemble de clésExtrémité ouverte
Aperçu
- Tige courte et tête mince pour un accès dans les espaces clos
- Tailles de clé 3.2mm x 5.5mm, 4mm x 5mm, 6mm x 7mm
- Comprend également des clés 8mm x 9mm, 10mm x 11mm, 12mm x 13mm