Spécifications
Dimensions
- Longueur totale233.5 mm
- Profondeur de la douille21 mm
- Taille du support12 mm, 13 mm
Details
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Numéro CUP du fabricant662679983109
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Style d’arbreExtrémité flexible
- Pointes de support12 PT
Aperçu
Description du fabricant
FM-66A.12X13 WR SKT DBL 12PT 12X13MM
- La tête flexible permet d’appliquer le couple même à des angles inhabituels et dans des situations serrées
- Douille pivotante à ressort à 12 points.
- Résistance aux normes ISO 1711-1, DIN 899, NF ISO 1711-2
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- Stanley Proto – FM-66A,12 par 13