Motion
92-645
Ensemble extensible 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03632836
N° MFR92-645
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble extensible 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03632836
N° MFR92-645
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée extensible
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de douilles
    9 PC

Aperçu

Description du fabricant
92-645 POSTE 3/8 PO DR CLIQUET
  • La technologie de poignée extensible permet une extension de la poignée de 10 po à 15 po et 5 positions de verrouillage.
  • Système d’engrenage à 60 dents pour un faible élan d’arc à cliquet et un cliquet à couple élevé.
  • Tête de verrouillage flexible pour une utilisation dans les zones à accès limité.