Motion
SEAU SYNXTREME FG-2 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série FG - Pression extrême, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI03635166
N° MFRSYNXTREME FG-2 35LB PAIL
Prix1,010.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 35LB PAIL

Graisse polyvalente Synxtreme série FG - Pression extrême, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI03635166
N° MFRSYNXTREME FG-2 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,010.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215530502
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    SYNXTREME FG-2
  • Plage de température
    -45 à +450 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215530502
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.5 %

Aperçu

Description du fabricant
SYNXTREME FG-2 35LB SEAU L0305-035
  • Enregistré NSF H1
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion