Motion
FBL35S-610L

THK AMERICA INC
FBL35S-610L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : FBL35S, rail 35 mm, longueur maximale : 610 mm
N° D’ARTICLE MI03638092
N° MFRFBL35S-610L
Prix108.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
FBL35S-610L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : FBL35S, rail 35 mm, longueur maximale : 610 mm
N° D’ARTICLE MI03638092
N° MFRFBL35S-610L
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
Prix108.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    610 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4

Détails

  • Capacité de charge
    310 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail coulissant à bille
  • Série
    FBL35S

Aperçu

Description du fabricant
FBL35S-610L RAIL