Motion
J203-8
Pince à bec effilé - 2-5/16 po de longueur de mâchoire, 8-7/16 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI03640776
N° MFRJ203-8
Prix54.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à bec effilé - 2-5/16 po de longueur de mâchoire, 8-7/16 po de longueur totale, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI03640776
N° MFRJ203-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-5/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    8-7/16 po
  • Largeur de l’embout
    1/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE NEZ D’AIGUILLE J203-8
  • Pince à bec effilé avec conception plus lourde pour une plus grande puissance de coupe
  • Les poignées allongées offrent une portée et un effet de levier supplémentaires
  • Tête mince pour travailler dans des espaces confinés
  • Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
  • Forgé aux États-Unis avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis sur mesure
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Les poignées à deux matériaux à la fine pointe de la technologie du Journeyman s’adaptent mieux sans sacrifier la résistance ou la durabilité de l’outil
  • Matériau noir dur pour la robustesse et la durabilité
  • Matériau doux sur la surface extérieure pour plus de confort et une prise ferme
  • Les poignées à code de couleur permettent une identification rapide de l’outil

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté