Motion
NFD16G/8M
Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03642751
N° MFRNFD16G/8M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI03642751
N° MFRNFD16G/8M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
NFD16G/8M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté