Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.0000 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur0.7650 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6560 po
- Extérieur Diamètre1.4375 po
- Poids0.187 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale27875 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029026171