Motion
ROULEMENT 23060K.MB

DODGE
23060K.MB BEARING

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI03650131
N° MFR23060K.MB BEARING
Prix21,585.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23060K.MB BEARING

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI03650131
N° MFR23060K.MB BEARING
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
Prix21,585.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    440000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422582
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
23060K 422582