Motion
66243529845

NORTON ABRASIVES
66243529845

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 4 po, Régime maximal : 8120 tr/min
N° D’ARTICLE MI03650191
N° MFR66243529845
Prix107.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243529845

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 4 po, Régime maximal : 8120 tr/min
N° D’ARTICLE MI03650191
N° MFR66243529845

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8120 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66243529845
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 1 - Roue droite

Aperçu

Description du fabricant
66243529845 4 X 1/2 X 1/2