Motion
LGEP 2/180

SKF
LGEP 2/180

Composition du lithium, qualité NLGI 2 , taille de 180 kg, contenant pour tambour, couleur brun clair, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03651959
N° MFRLGEP 2/180
Prix4,946.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGEP 2/180

Composition du lithium, qualité NLGI 2 , taille de 180 kg, contenant pour tambour, couleur brun clair, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03651959
N° MFRLGEP 2/180
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
Prix4,946.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    180 kg
  • Poids net
    397 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Brun clair
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    356 °F
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type de lubrifiant
    LGEP 2
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSES DE LISTE LGEP 2/180