Motion
LGET 2/0.05

SKF
LGET 2/0.05

Graisse - Composition synthétique, qualité NLGI 2 , taille 50 g, contenant à seringue, couleur blanc cassé, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à 500 °F
N° D’ARTICLE MI03651960
N° MFRLGET 2/0.05
Prix195.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGET 2/0.05

Graisse - Composition synthétique, qualité NLGI 2 , taille 50 g, contenant à seringue, couleur blanc cassé, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -40 à 500 °F
N° D’ARTICLE MI03651960
N° MFRLGET 2/0.05
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
Prix195.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 g
  • Poids net
    0.11 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Application
    • Équipement de boulangerie (fours) • Roues de four • Rouleaux de chargement dans les machines à copier • Machines à pâtisserie à plaquettes • Sécheuses à textile • Étirements de pellicule • Moteurs électriques fonctionnant à des températures extrêmes • Ventilateurs d’urgence/chaleur • Pompes à vide
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Synthétique
  • Type de contenant
    Seringue
  • Point de chute
    +570 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Type de lubrifiant
    LGET 2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571614427
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Synthétique/PFPE
  • Gamme de produits
    LGET 2
  • Plage de température
    -40 à 500 °F
  • CUP_NON
    7316571614427
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSES DE LISTE LGET 2/0.05
  • Longue durée de vie dans des environnements agressifs tels que des zones très réactives avec une présence d’oxygène gazeux de haute pureté et d’hexane
  • Excellente résistance à l’oxydation
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Excellente résistance à l’eau et à la vapeur