Motion
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

FALK
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020 , alésage brut, 1.88 po (moyeu en T), 3.12 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03653816
N° MFR1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB
Prix3,927.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1020 , alésage brut, 1.88 po (moyeu en T), 3.12 (moyeu T41 ) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03653816
N° MFR1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB
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
Prix3,927.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.1200 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.56 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.88 (T Hub) en, 3.12 (T41 Hub) en
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Plage de couple de glissement
    42 à 336 po
  • Poids
    24.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Couple contrôlé
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Comprend
    Grille
  • Numéro CUP du fabricant
    782934089015
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • CUP_NON
    782934089015

Aperçu

Description du fabricant
1020T41 CNTL TRQ CPLG RSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté